TRUSCO
皿頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。
カット部は相手材を削る刃の役割をします。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
適合ドライバー
プラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
タイプ
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57591347
S028-0306
1缶(2100本)
262-4712
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
白仕上げ
1.75
6
¥7,790
¥
6,698
¥7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591356
S028-0308
1缶(1300本)
262-4714
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
白仕上げ
1.75
6
¥4,180
¥
3,598
¥3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591365
S028-0310
1缶(1100本)
262-4708
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
白仕上げ
1.75
6
¥3,570
¥
2,998
¥3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591374
S028-0312
1缶(940本)
262-4715
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
白仕上げ
1.75
6
¥3,230
¥
2,798
¥3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591390
S028-0408
1缶(750本)
262-4706
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
白仕上げ
2.3
8
¥4,570
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591399
S028-0410
1缶(680本)
262-4709
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
白仕上げ
2.3
8
¥3,600
¥
2,998
¥3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591408
S028-0412
1缶(560本)
262-4711
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
白仕上げ
2.3
8
¥3,030
¥
2,598
¥2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591417
S028-0416
1缶(450本)
262-4710
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
白仕上げ
2.3
8
¥2,740
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591426
S028-0420
1缶(340本)
262-4707
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
白仕上げ
2.3
8
¥2,390
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591435
S028-0425
1缶(260本)
262-4713
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
白仕上げ
2.3
8
¥2,150
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591444
S029-00516
1缶(260本)
258-5293
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
黒仕上げ
2.8
10
¥4,050
¥
3,500
¥3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧