パッケージ画像
TRUSCO
皿頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1缶(1100本)
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
注文コード
57591365
品番
S028-0310
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。
カット部は相手材を削る刃の役割をします。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-4708
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
タイプ
白仕上げ
頭部厚(mm)
1.75
頭部径(Φmm)
6
適合ドライバー
プラスNo.2
呼び寸法L(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法d(mm)
M3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧