曜日別特売
S028-0416 皿頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57591417

パッケージ画像

S028-0416 皿頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57591417
S028-0416 皿頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57591417
S028-0416 皿頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57591417

皿頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1缶(450本)
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
注文コード
57591417
品番
S028-0416
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。
カット部は相手材を削る刃の役割をします。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番
262-4710
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
タイプ
白仕上げ
頭部厚(mm)
2.3
頭部径(Φmm)
8
適合ドライバー
プラスNo.2
呼び寸法L(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法d(mm)
M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする