静電ウレタン2層人工革スニ-カ-(マジック) ANAS3053B

静電ウレタン2層人工革スニ-カ-(マジック) ANAS3053B - エンゼル

靴底には2層構造のポリウレタン底を使用。
着地時の衝撃を効果的に吸収し、快適な履き心地を実現。

製法D式甲革人工皮革機能静電気帯電防止機能足幅EEE材質(先芯)甲被タイプマジック靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※素材の特性から、熱作業や金属の削り屑の出る作業、薬品を使用する作業場でのご使用は避けてください。
※JIS規格では御座いません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57530675ANAS3053B23.5
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530684ANAS3053B24
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530700ANAS3053B24.5
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530709ANAS3053B25
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530718ANAS3053B25.5
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530727ANAS3053B26
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530736ANAS3053B26.5
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530745ANAS3053B27
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530754ANAS3053B27.5
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530770ANAS3053B28
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする