チップ XSZ310 1箱(10本入) APMTシリーズ

チップ XSZ310 1箱(10本入) APMTシリーズ NACHI(不二越)

XSWMM3000E/EL用チップ。

仕様●材質:XSZ310(鋳鉄用)●幅(mm):16●高さ(mm):9.525●厚み(mm):5.56●ノーズアール(RE)0.8 アズワン品番65-5776-81 内容量1箱(10本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57705989 APMT160508PDERNXSZ310
15,000
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする