岡崎精工
超硬鋼用ソリッドドリルOH付3D用3. SDOX3A03シリーズ
先端刃形:曲線刃形 加工穴深さ:3D用 給油仕様:内部給油仕様(オイルホール付) 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
仕様
●刃径(Φ):3.85●全長(mm):72●溝長(mm):23●有効深さ(mm):13●柄径(Φ):4●先端角(°):135●表面処理:OKコート
アズワン品番
65-6765-12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58008145
SDOX3A0385
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください