遠沈管 遮光タイプ(バルク)

遠沈管 遮光タイプ(バルク) - ラブコン遠沈管 遮光タイプ(バルク) - ラブコン遠沈管 遮光タイプ(バルク) - ラブコン遠沈管 遮光タイプ(バルク) - ラブコン遠沈管 遮光タイプ(バルク) - ラブコン遠沈管 遮光タイプ(バルク) - ラブコン

紫外線を100%カットし、光放射からサンプルを保護します。
チューブの材質は、許容遠心力の高いポリプロピレン製 (copolymer)です。
チューブ本体に白い大きな書きこみ用スペースがあります。
容量目盛りが白色で印刷されているため、容量の確認が容易です。
キャップはリーキングがおこりにくいプラグシールキャップです。
片手で簡単に開け閉めできます。
最大遠心力:12,500RCF ※遠心強度の数値は、水をチューブの8割(15mLチューブ:12mL/50mLチューブ:40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。
ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580751353182-445MP1箱(50本)65-6909-41
6,800
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
580751443132-4451箱(10袋×50本)65-6909-38
39,500
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
580751603132-445MP1箱(50本)65-6909-40
6,100
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
580751693182-4451箱(10袋×50本)65-6909-39
43,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする