iphoneSE(第3世代・第2世代)用リング付き耐衝撃背面ケース
耐衝撃性に優れたTPUバンパーと丈夫で高透明なクリアーPC素材を採用。
落下などの衝撃からしっかり守ってくれる落下防止スマホリング付きケースです。
スマホリングは360°回転180°スイング可能です。
材質TPU.PC.亜鉛合金
質量(g)32.5
タイプケース型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7.25×15×144
対応機種iPhoneSE(第2世代)、iPhoneSE(第3世代)、iPhone8、iPhone7
RoHS指令(10物質対応)対応
特性リング付、耐衝撃
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
内容量1台