ジョー・プリンス竹下
ダイヤル錠付キーボックス
・暗証番号は変更可能です。
用途
合鍵の保管
仕様
●シャックルの施錠方法:シャックルをカチッと音がするまで押し下げます。●シャックルの解錠方法:解錠してカバーを開き、内部のシャックル解放レバーを右方向へスライドさせてシャックルを引き上げます。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
黒色塗装
内容量
1個
注意
※◇シャックルを施錠した状態でのみ、カバーを閉じることができます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61025574
PT-278
¥
3,040
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
660
/
税込
¥
726
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません