鮮やかで超クリアな4K画質
SONY製のセンサー(4K の Sony(R) STARVIS(TM) CMOS) が搭載されており、
4K UHD 高解像度で、クリアな画像、鮮やかな色、高精度な画質を提供します。
可変な超広視野角
超広角の 100° 対角視野は、広い範囲が映るので複数人でのWeb会議は最適です。
視野角は 100° ~ 65° の範囲で調整の可能です。
プロフェッショナルに見せる
リアルタイムの高感度 HDR と優れた低照度画像の最適化をあらゆる照明環境で提供するため、常にシャープでプロフェッショナルに見えます。 3D ノイズ リダクション (3DNR) は、ノイズを抑制し、暗い場所でも高感度を維持するため、Web カメラの画質が大幅に向上し、よりクリアなオンライン会議の実現は可能になります。
AIジェスチャー認識
ユーザーは簡単なジェスチャーでAIフレーミング機能を起動することができます。
集音は簡単
2つのステレオ無指向性マイクを内蔵し、最大3mの音声を自然クリアに取り込みます。
音質はクリア
ノイズリダクション機能により、話者の自然な声を増幅させ、周囲の雑音を除去することができます。
プライバシーカバー搭載
自分の安全を守り、不要なセキュリティ侵害を防止します。
革新的な価値を提供するソフトウェア「CamEngine」
ビデオ品質の調整、回転、フリーズ、AIフレーミング、ePTZ、FoV調整できます。


