曜日別特売

WEBカメラ 2in1 DUALCAM

WEBカメラ 2in1 DUALCAM - アバーメディアWEBカメラ 2in1 DUALCAM - アバーメディアWEBカメラ 2in1 DUALCAM - アバーメディア

画期的な2-IN-1WEBカメラ
2つの異なる画角の撮影を可能にするために2基のカメラを搭載した、2-in-1Webカメラです。
Webカメラと書画カメラの組み合わせにより、顔とデスクの上の書類や物などを同時に撮影することができます。
画角を自由に調整
左カメラ:上方 90° 回転;下方 15° 回転
右カメラ:上方 195° 回転;下方 75° 回転
マウントサポート
ユニバーサルマウントクリップは、ラップトップやモニターに設置できます。
プライバシーを守れる
プライバシーシャッターを搭載しており、意図しない撮影からあなたのプライバシーを守ります。
「AIノイズリダクション」をマイクに搭載
2基の内蔵マイクはWEBカメラの両端に搭載され、より幅広く没入感のある音声を収音可能です。
AIノイズリダクション機能は発表者の音声を増幅し、環境ノイズを除去します。
マイク約半径3mの範囲内の音声を自然でクリアに収音します。
専用なソフトウェア「CamEngine」を付属
カラーコンフィギュレーション、肌色/スムージング調整用フィルター、ARフェイスエフェクト、ePTZ/オートフレーミング、ホットキー(ePTZ制御用)など機能を提供します

仕様●フォーカス方式:オートフォーカス●プライバシーシャッター:搭載●レンズF値(絞り値):左カメラ:2.0 右カメラ:2.2●最短撮影距離:10cm●画像センサー:CMOSセンサー●視野角(画角):左カメラ:対角:71° 水平:63° 垂直:38° 右カメラ:対角:76° 水平:67° 垂直:52°●集音範囲:最大直径3m寸法(mm)約149.3×48.4×59質量(g)約200有効画素数左カメラ:200万画素/右カメラ:500万画素最大解像度左カメラ:1920×1080@30fps右カメラ:2592×1944@30fpsデジタルズーム4倍RoHS指令(10物質対応)対応ビデオフォーマットMJPEG、YUY2内蔵マイクデュアルマイク(無指向性)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61087016PW313D
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする