滑らかな動きと鮮明なディテールを実現する1080p60の動画品質
1080p 60fpsの動画を撮影記録し、
固定フォーカスでベストな状態をサポートします。
95° FOV 超広角
市場で最も広い視野角の1つである95°のFOVで、より多くのものを撮影して共有したり、ビデオ通話に多くの人を参加させることができます。
マウントサポート
ユニバーサルマウントクリップは、ラップトップやモニターに設置できます。
より安定性とサポートのための三脚(1/4 ”スレッド)にも取り付けます。
専用なソフトウェア「CamEngine」を付属
カラーコンフィギュレーション、肌色/スムージング調整用フィルター、ARフェイスエフェクト、ePTZ/オートフレーミング、ホットキー(ePTZ制御用)など機能を提供します。