防水防塵Bluetoothスピーカー

防水防塵Bluetoothスピーカー 40s

内部には、7.5W+7.5W 高音質のドライバー2個に加え、上下のパッシブラジエータから生み出される迫力の重低音が響きます。
内蔵パーツの特性を活かしたチューニングは、本シリーズの姉妹モデルでも音響専門家から高い評価を頂いています。
内蔵の5000mAh大容量バッテリーと、Bluetooth5.3の低消費電力効果、省エネ設計により、満充電から充電しなくても丸2日間ほど連続再生可能。
電源のない環境や頻繁に充電できない環境でも長時間利用可能で、格段に用途が広がります。
また、充電しながらの利用も可能で、店舗BGMやイベント会場など、電源がある場所では充電を気にすること無く流し続けることができます。

付属品USBケーブル、AUXケーブル、専用ストラップ、取扱説明書(日本語対応) ブラック 円筒型 質量(g)508 +/-5 出力(W)スピーカー:15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×75×193 周波数60Hz - 20KHz 充電時間(時間)約5~6 バッテリー容量(mAh)5000 再生可能時間約10(最大音量時)、約33(50%音量+LED点灯時)、約55(50%音量+LED消灯時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP56 Bluetooth5.3 再生可能ファイル形式MP3, WMA, WAV, APE, FLAC 入力電圧DC 5V/1A, USB-Cポートで充電 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61025888 FSBTS102CW1M
オープン
12,980
14,278 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする