液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/
USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。
USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもオフィスにもマッチします。
ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください
色ブラック
質量(g)(スタンドあり) 約4.6、(スタンドなし)約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
サイズ(inch)23.8ワイド
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理非光沢
対応VESAマウントインターフェイス (100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328※突起部含まず
最大消費電力(W)116
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
スピーカースピーカー
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)34.5
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
内容量1台
注意
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。年間消費電力量(kWh)=(0.35×PON+0.65×PSLEEP)×24×365/1000※連続使用について:本商品は、24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。