ブルーの光を楽しむ!ブルーファイヤー 25袋

ブルーの光を楽しむ!ブルーファイヤー 25袋 あみのエーワン ブルーの光を楽しむ!ブルーファイヤー 25袋 あみのエーワン ブルーの光を楽しむ!ブルーファイヤー 25袋 あみのエーワン ブルーの光を楽しむ!ブルーファイヤー 25袋 あみのエーワン

たき火に袋ごと入れるだけで、焚き火の炎がブルーに変化!! たき火を楽しめます。
SNSにもオススメ!
天然成分で出来ているので器具へのダメージも少なく環境にも優しい商品です。
持続時間:約30分。キャンプに、焚き火にオススメです。

成分炎色反応剤:炭酸カルシウム/赤銅鉱/二酸化ケイ素 質量(g)内容量:約31 寸法(cm)10.5×6.5×0.8 内容量1セット(25袋)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61024804 -
オープン
6,500
7,150 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする