iPhone 15 ガラスフィルム 全面保護 ソフトフレーム ブルーライトカット
【30日間保証】【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】 AGC製ドラゴントレイル採用で強度6倍を実現!超硬度10H表面強化ガラス/柔らかいフレーム素材でガラスの角割れを防止/極薄0.25mm/端まで保護する全面保護/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス
サイズ(inch)約6.1
対応機種iPhone 15
特性ガラス、ブルーライトカット
内容量1個