iPhone15/15Pro兼用マットタイプガラスパネル
AGC(旭硝子)社製ガラスを採用。画面の反射光の映り込みを防ぐアンチグレアタイプです。
さらさらマットな質感で滑るような快適な操作性でパズルゲームや文字入力などに最適な加工です。
指紋や皮脂が付きにくく、汚れても簡単に拭き取りができます。
鋭利なものに当たっても傷つきにくい表面硬度9H強化ガラス採用。
失敗しても貼り直しが可能な自己吸着型シリコン採用でキレイに貼れます。
仕様透過率:0.75
付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、アルコールシート
材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン
寸法(mm)幅65.5×高さ141.5
サイズ(inch)6.1
表面硬度9H
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ガラス
ガラス厚(mm)0.33
内容量1枚
関連資料:
(0.97MB)