トライメイト
ケーブル収納ボックス
電源タップやケーブルをキレイに収納できる6口穴付きのケーブルボックスです。
一般的な6個口の電源タップサイズまで収納が可能です。
用途
タップや配線の収納にケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。
材質
蓋:木製 ボックス:ABS
寸法(mm)
304×123×116
質量(g)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61037648
TR-KSB001-BK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
61037657
TR-KSB001-WH
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください