バルミューダ ザ ゴハン 3合炊き 電気炊飯器 BALMUDA The Gohan K08A-WH

バルミューダ ザ ゴハン 3合炊き 電気炊飯器 BALMUDA The Gohan K08A-WH バルミューダ

付属品外釜、内釜、内ぶた、水計量カップ、取扱説明書 材質本体(筐体):ABS、ABS-PC(表面仕上げ:塗装)、本体(筐体)内部:耐熱PP(表面仕上げ:なし)、内釜:SUS316L(内側:フッ素コーティング、外側:ヘアライン)、外釜:A3005(内側:フッ素コート仕上げ、外側:耐熱塗装)+SPS、水軽量カップ:PA66 ホワイト 質量(g)4600 定格消費電力(W)670 電源(AC100V)50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)242×266×219コード長:約120 コード長さ(cm)約120 タイマー時計式:前回の設定を2回分記憶(24時間まで設定可能、5分単位) 運転時間(分)【白米】50~65【白米早炊】34~41【玄米】72~100【炊き込み】50~65【おかゆ】50~65 炊飯容量白米:0.5~3合、白米早炊:0.5~3合、玄米:0.5~2合、炊き込み:0.5~2合、おかゆ:0.5~1合 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61038759 K08A-WH
オープン
48,990
53,889 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする