バルミューダ ザ トースター スチームトースター ショコラ BALMUDA The Toaster K11A-CW

バルミューダ ザ トースター スチームトースター ショコラ BALMUDA The Toaster K11A-CW バルミューダ

付属品焼きアミ、5ccカップ、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック 材質庫内:ガルバリウム鋼板,背面:メッキ鋼板(鉄板)+塗装,扉:PBT/PET GF18%,ダイヤル:ABS,足、5ccカップ:PP,焼きアミ:ニッケルクロムメッキ,庫内ヒーター:石英管ヒーター,ボイラーヒーター:シーズヒーター ,背面:メッキ鋼板(鉄板)+塗装,扉:PBT/PET GF18%,ダイヤル:ABS,足、5ccカップ:PP,焼きアミ:ニッケルクロムメッキ,庫内ヒーター:石英管ヒーターボイラーヒーター:シーズヒーター ショコラ 質量(g)4100 定格消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】357×321×209【庫内】 275×224×178 加熱方式ヒーター/スチーム 電源(AC100V)50/60Hz 温度調整範囲(℃)170/200/230 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61038698 K11A-CW
オープン
28,990
31,889 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする