液晶保護のぞき見防止プライバシーフィルター
隣の席からは真っ暗に映る偏光性を有する覗き見を防止するフィルターです。
液晶保護用としても使用して頂けます。
用途プライバシー保護と液晶の保護に
適合機種汎用
材質PET
透過率(%)64
紫外線遮断率(%)80
ブルーライトカット率70%
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
内容量1個
注意
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。※剥離フィルムを剥がす前に、サイズやキズの有無をご確認願います。剥離フィルムを剥がしてから、交換・返品はご遠慮願います。
※個人情報を完全に保護する商品ではありません。使用環境に応じた対策をお客様ご自身で講じてください。
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-01-12
- 用途:
- カフェなど人の多い場所でのパソコン作業
その他業種
ブルーライトカットするとのことで購入しました。
商品パッケージは透明なビニール袋でして取扱説明書が無いため、取付方法が分からなくて不親切でした。また、商品に細かい傷があったため、星1としました。
- 対象商品:
- 61037666
2024-05-09
- 用途:
- パソコン画面に
その他業種
期待通りで満足です。
特に不便もなく、しっかり覗き見を防止できてます。
出先で作業することも増えたので、安心して作業することができました。