WF-C700N (SONY) ケース ソフト カバー 耐衝撃 装着充電可 紛失防止 カラビナ付 イヤホンケース
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つSONY WF-C700N用ソフトケースです。
用途
耐久性と弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインを損なわず、美しさが際立つSONY WF-C700N用ソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプの確認ができます。
背面ボタンまでカバーした設計で、操作も可能です。
持ち運びしやすく、腰やカバンに装着可能なカラビナ付きです。
本製品は付属の両面テープで機器本体に装着する仕様です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カラビナ:亜鉛合金
色クリア
対応機種WF-C700N
内容量1個
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプの確認ができます。
背面ボタンまでカバーした設計で、操作も可能です。
持ち運びしやすく、腰やカバンに装着可能なカラビナ付きです。
本製品は付属の両面テープで機器本体に装着する仕様です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。