フィッシュヘッド・フラット Type-G

フィッシュヘッド・フラット Type-G - あみのエーワンフィッシュヘッド・フラット Type-G - あみのエーワン
(1件のレビュー)

エーワンBタイプ用別売パーツ。B-30Sの針金よりも太い4mmの鋼線と硬度1200の針金を使用(B30Sは硬度750)
幅約31cm三角型 魚網。網の上部に保護カバー付。
魚の追込み捕獲に適しています。
PAT

質量(g)約150寸法(cm)31×35×2、網の深さ約25網目(mm)約2.5内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61022668B-30SG
1,400
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61022668
2025-09-02
用途: 川、用水路などのガサガサ採集
その他業種

エーワンのピンポイントハンター260に接続できるものが欲しくて購入しました。
虫取り、魚取りを棒1本で完結できるのがとても良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする