ファンキーズDX 5号 さかなフラット(B式ヘッド) 3本組

ファンキーズDX 5号 さかなフラット(B式ヘッド) 3本組 - あみのエーワンファンキーズDX 5号 さかなフラット(B式ヘッド) 3本組 - あみのエーワンファンキーズDX 5号 さかなフラット(B式ヘッド) 3本組 - あみのエーワンファンキーズDX 5号 さかなフラット(B式ヘッド) 3本組 - あみのエーワンファンキーズDX 5号 さかなフラット(B式ヘッド) 3本組 - あみのエーワン

<ファンキーズDXの特長>
ファンキーズDXは、網を取り外すことができるので、コンパクトになり省スペースで持ち運びができます。
従来品より棒を太くして強度をUPさせています!針金もファンキーズの従来シリーズよりも太くしています!
伸縮式コンパクトさかな網フラット型。Bタイプのヘッド着脱方式で持運びがより便利になりました。
本体サイズ:幅約24cmx全長約48~100cm伸縮、網深さ:約24cm
網目:約2mm、重さ約220g
ヘッドのみのサイズ:24x34cm、棒のみのサイズ:約23~77cm
材質:棒:ステンレス、ゴム、ナイロン、網:ナイロン 枠:スチール、など
PAT
意匠登録済

材質網:ナイロン、柄:ステンレス質量(g)約220寸法(cm)24×48(100)×2.5網目(mm)約2深さ(cm)網:24内容量1セット(3本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024165-
オープン
4,050
4,455(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする