つけかえ用昆虫網 24cm
メッシュ生地を採用した24cm口径のむしとりあみです。
エーワンのDタイプジョイント方式に適合します。
サイズ:網径約24cm、深さ約40cm、網目 細目:約2mm
本品はパッケージなしのハダカの商品になります。
網目(mm)約2
口径(Φcm)網:約24
深さ(cm)網:40
内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。※あみの棒は含まれておりません
メッシュ生地を採用した24cm口径のむしとりあみです。
エーワンのDタイプジョイント方式に適合します。
サイズ:網径約24cm、深さ約40cm、網目 細目:約2mm
本品はパッケージなしのハダカの商品になります。