ファンキーズ 4号 さかなグリーン 5本組

ファンキーズ 4号 さかなグリーン 5本組 - あみのエーワンファンキーズ 4号 さかなグリーン 5本組 - あみのエーワン

三角あみで追い込み捕獲ができる!
<ファンキーズシリーズと他社類似商品との違い>
ファンキーズシリーズは、各パイプにストッパー役となる段(溝)を作り、二重に止まる範囲を多めに取ることにより、使用時のパイプ節折れの不安を大幅に解消!!
伸縮式コンパクトさかな網D型。
本体サイズ:幅約17cmx全長約34~83cm伸縮、網深さ:約18cm
網目:約2mm、重さ約60g
水槽の魚すくいから野外の小魚採取まで使用可能です。
注意!)本品は軽量に作られているため、他のエーワンの網に比べて棒も細く作られています。強度を求められる方は他の品でご検討くださいませ。
意匠登録済

質量(g)約60寸法(cm)17.3×34(83)×1.3網目(mm)約2深さ(cm)網:18内容量1セット(5本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024156-
3,500
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする