四つ手網 75cm

四つ手網 75cm - あみのエーワン四つ手網 75cm - あみのエーワン

ファミリーで、体験学習で、いろいろと工夫して遊べる『四つ手網』。使いやすいサイズです。
エサは釣り具店で販売している寄せ餌などを使用ください。
どんな魚がとれるかな??ワクワク!ドキドキ!!(^^)
使い方
1四つ手網の中央にエサ(練りエサなど)を置き水の中へ沈めます。
2集まってきた魚が網の中へ入るのを確認したら一気に網を引き上げます。
ロープは付いていません。ご自身でご用意ください。

材質網:ナイロン、フレーム:グラスファイバー、ジョイント:塩化ビニール質量(g)約225寸法(cm)75×50×75内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※使用を禁止されている区域では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61023359S4-75
オープン
9,500
10,450(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする