新むし・とって!! 10本組
お子様にも使いやすい伸縮式の昆虫網。
従来品と比べ細いパイプを使用しているので軽量に仕上がっています。
網生地はメッシュタイプで風切りが良い生地を採用
網口径約24cm、網深さ:約40cm、網目約2mm、全長:110~175cm伸縮、重量:約160g(1本あたり)
質量(g)約160
寸法(cm)24×110(175)×2
網目(mm)約2
深さ(cm)網:40
内容量1セット(10本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
お子様にも使いやすい伸縮式の昆虫網。
従来品と比べ細いパイプを使用しているので軽量に仕上がっています。
網生地はメッシュタイプで風切りが良い生地を採用
網口径約24cm、網深さ:約40cm、網目約2mm、全長:110~175cm伸縮、重量:約160g(1本あたり)