曜日別特売

むし・とって!BLACK 10本組

むし・とって!BLACK 10本組 - あみのエーワンむし・とって!BLACK 10本組 - あみのエーワンむし・とって!BLACK 10本組 - あみのエーワン

お子様にも使いやすい伸縮式の昆虫網。
従来品と比べ細いパイプを使用しているので軽量に仕上がっています。
網生地はメッシュタイプで風切りが良い生地を採用
網口径約24cm、網深さ:約40cm、網目約2mm、全長:110~175cm伸縮、重量:約160g(1本あたり)

質量(g)約160寸法(cm)24×110(175)×2材質(パイプ)樹脂被膜スチール網目(mm)約2深さ(cm)網:40内容量1セット(10本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024235--
オープン6,000
6,000
6,600(税込)
8日以内出荷
返品不可
62817749【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン6,000
3,500
アウトレット
3,850(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする