ネジ式 SPロング(4段)あみの棒 450

ネジ式 SPロング(4段)あみの棒 450 - あみのエーワンネジ式 SPロング(4段)あみの棒 450 - あみのエーワン

のびる4.5m!4段式アルミポール!
フリーストップ式なのでお好みの長さで固定して使用が可能です。
一般的なタモ枠に適合する4分ねじ(W1/2)製品やNBアジャスター(NB-12)等の取り付けが可能です。
アルミアルマイト加工済、重さ:750g
★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。ストッパーのテープが出てきて破損の原因になりますので、絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。

材質アルミ(アルマイト仕上げ)質量(g)約720ねじ径4分(W1/2)寸法(cm)Φ4.5×140(450)内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみは含まれておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61022948NB4-450
オープン
12,600
13,860(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする