カメもんどり ステンレス

カメもんどり ステンレス あみのエーワン カメもんどり ステンレス あみのエーワン カメもんどり ステンレス あみのエーワン カメもんどり ステンレス あみのエーワン カメもんどり ステンレス あみのエーワン

カメ・カミツキガメ等の捕獲に!威力を発揮します。
長く伸びている網を陸上に固定しておくと、カメが網の底に集まって捕獲できます。網を陸に上げておかないと死んでしまいます。
フレーム素材をステンレス製に変更して錆びにくい素材になりました。

材質網:ナイロン、フレーム:ステンレス 質量(kg)約2 寸法(cm)72×44×55 対象カメ、カミツキ亀等 網目(mm)約11 内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※使用を禁止されている区域では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61023255 FN-41S
オープン
12,000
13,200 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする