つけかえ用丸型折りたたみ捕虫網36cm

つけかえ用丸型折りたたみ捕虫網36cm - あみのエーワンつけかえ用丸型折りたたみ捕虫網36cm - あみのエーワンつけかえ用丸型折りたたみ捕虫網36cm - あみのエーワン

エーワン多機能あみシリーズ。Bタイプ共通。
口径約36cm深さ約55cm、
折りたたみ式網なので持ち運びや収納に便利です。
網目は細かく、蝶やトンボの捕獲にてきしています。ナイロン製ネット使用。
サイズ:最大時:36x47x3cm、折りたたみ時:26x38x3cm、自重約160g

質量(g)約160寸法(cm)36×47×3(折りたたみ時:26×38×3)口径(Φcm)網:36深さ(cm)網:55内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61022625B-KBO-36
オープン
1,800
1,980(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする