タフネット45DX

タフネット45DX あみのエーワン

イケスの魚もがっちり捕獲。
チョット深めの網が安心感を生みます!
棒は木製115cm、直径は28.8mm。
ステンレス2重枠(6mm)はクロス補強と枠と棒を三角形状に追加補強しているので大変丈夫です!!
手仕上げの為、サイズが微妙に異なることがあります。ご了承くださいませ。

材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:木 質量(g)約1080 寸法(cm)45×153×3 網目(mm)約3 深さ(cm)網:58 内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61023079 STF45DX
17,200
16,980
18,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする