ファンキーズ 1号 むしブラック 5本組

ファンキーズ 1号 むしブラック 5本組 - あみのエーワンファンキーズ 1号 むしブラック 5本組 - あみのエーワン

あみが深くてとらえた虫が出にくい!
<ファンキーズシリーズと他社類似商品との違い>
ファンキーズシリーズは、各パイプにストッパー役となる段(溝)を作り、二重に止まる範囲を多めに取ることにより、使用時のパイプ節折れの不安を大幅に解消!!
軽量コンパクトな伸縮式むしあみ
持ち運びや携帯性に優れます。あみ生地は風通しの良いメッシュのナイロン生地を採用しています。
サイズ:約19.5x37~86cm、重さ:約60g、網目約2mm、網深さ:約34cm
意匠登録済

質量(g)約60寸法(cm)Φ19.5×37(86)×1.3網目(mm)約2深さ(cm)網:34内容量1セット(5本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024129-
3,500
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする