D式コンパクト6段棒

D式コンパクト6段棒 - あみのエーワンD式コンパクト6段棒 - あみのエーワン

エーワンDタイプパーツ。あみの短い伸縮棒。
25~100cm伸縮持運びに便利です。
ステンレスの伸縮棒で磯遊びにも使用できます。
重さ:約120g、材質:ステンレス、ゴム、ナイロン、ABS樹脂
▲注意!:エーワンのBタイプの網ヘッドへの取り付けは出来ませんのでご注意ください。

材質パイプ:ステンレス、グリップ:ゴム質量(g)約120寸法(cm)2.2×25(100)×2.2内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみは含まれておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61022826D-25
オープン860
709
アウトレット
780(税込)
当日出荷
残り11点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする