あみのエーワン
虫カゴ テレビ 小 12個組
昔ながらのオーソドックスな虫かご。徳用の12個入りです。
業者様や景品などにオススメです。
材質
本体:PP、窓:PS
色
グリーン
質量(g)
約75
寸法(cm)
15.5×10×13.5
内容量
1セット(12個)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※商品到着時、破損品があればすぐにご連絡ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61023824
-
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください