フィッシュネットズーム 丸型 5本組

フィッシュネットズーム 丸型 5本組 - あみのエーワン

オーソドックスな形で使いやすい伸縮式丸型魚網。
網ヘッドは固定式で着脱はできません
網目:約2mm

材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム質量(g)約370寸法(cm)31×121(185)×3網目(mm)約2.5深さ(cm)網:27内容量1セット(5本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024479-
オープン
9,000
9,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする