フィッシュハンター 伸縮GDX 5本組

フィッシュハンター 伸縮GDX 5本組 - あみのエーワンフィッシュハンター 伸縮GDX 5本組 - あみのエーワンフィッシュハンター 伸縮GDX 5本組 - あみのエーワンフィッシュハンター 伸縮GDX 5本組 - あみのエーワンフィッシュハンター 伸縮GDX 5本組 - あみのエーワン

針金の強度をアップしたガサガサ推奨モデル
伸縮三角型魚網。
従来モデルより太い針金の4mmタイプを使用。剛性をアップさせています!。
2段伸縮にスライド式
網の上部にあみ破れ防止のカバー付。網ヘッド着脱式
エーワンのBタイプのつけかえ網やジョイント棒とのつけかえが可能です。

材質パイプ:アルミ、グリップ:ゴム質量(g)約420寸法(cm)31×116(180)×3網目(mm)約2.5深さ(cm)網:25内容量1セット(5本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024357-
オープン
14,000
15,400(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする