あみのエーワン
チュール手玉網30cm(木柄) 5本組
木柄のチュール手玉網。網目も柔らかくて細かく魚を痛めにくく作っています。針金も径3mmのものを使用しています。
材質
網:ナイロン、柄:木
質量(g)
約100
寸法(cm)
30×45×2
網目(mm)
約1.5
深さ(cm)
網:28
内容量
1セット(5本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61024409
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください