お魚もんどり25

お魚もんどり25 - あみのエーワンお魚もんどり25 - あみのエーワン
(1件のレビュー)

通称:魚(サカナ)キラーと呼ばれるこの商品は手軽に小魚やエビなどを捕獲することができます。
魚釣りやキャンプ、アウトドアでの遊びのお供にどうぞ!
使い方)エサを入れて川や池に沈めて、魚を待ちます。
小魚や小エビの捕獲に!
折りたためるので、収納に便利です。
収納時サイズ:25x25x4.5cm

材質網:ポリエチレン、フレーム:スチール質量(g)約350寸法(cm)25×25×43対象小魚、エビ、カニ等内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※使用を禁止されている区域では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61023210SMD-25
オープン
1,588
1,747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 川遊び
運輸・通信業

子供が秘密兵器と呼んで 使っています  川・海・池  どこでも効果ばっちりです。  畳んで固定できるフック仕様もうれしい  できれば 大きすぎる魚は不要のため、移動に便利なサイズをチョイスしたいので どのくらいのサイズの魚まで対応しているか 表示されていると購入目安になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする