タフネット・メタル36AL 3本組

タフネット・メタル36AL 3本組 - あみのエーワンタフネット・メタル36AL 3本組 - あみのエーワンタフネット・メタル36AL 3本組 - あみのエーワン

ステンレス製2重枠を使用したパワフル魚網。
枠の曲がり防止にジョイント部前後にクロス式の補強ステンを溶接しさらに強度を高めています。
雑魚すくいからイケスの魚すくいまで幅広く対応しています。
柄は剛性に優れた肉厚のアルミパイプを使用しています。パイプ末端にはすべり防止のグリップ付

材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:樹脂被膜スチール、グリップ:ゴム質量(g)約570寸法(cm)36×121×3網目(mm)約3深さ(cm)網:22内容量1セット(3本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024540-
18,100
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする