あみのエーワン
貝取りジョレンFe
砂地での潮干狩りに最適。ハンドタイプのジョレンくまでセット。8本爪。
サイズ(約):全長51.5x幅11.5x奥行13.5cm
貝入れのネットと軍手がついています。
質量(g)
約370
寸法(cm)
51.5×11.5×13.5、刃全幅:11、刃奥行き:8
間隔(mm)
刃:11
網目(mm)
約13
深さ(cm)
網:11
内容量
1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61023429
AK-110
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください