曜日別特売

フィッシュヘッド・フラット折りたたみ(魚網28cm)

フィッシュヘッド・フラット折りたたみ(魚網28cm) - あみのエーワンフィッシュヘッド・フラット折りたたみ(魚網28cm) - あみのエーワンフィッシュヘッド・フラット折りたたみ(魚網28cm) - あみのエーワンフィッシュヘッド・フラット折りたたみ(魚網28cm) - あみのエーワン

エーワンBタイプ共通つけかえ用網ヘッド
折りたたみ式魚網28cm。持ち運びに便利な折りたたみ式。
獲物が確認しやすい白色ネットを採用。
網目約2.5mm、網深さ約30cm、重さ160g、網破れ防止保護カバー付

質量(g)約160寸法(cm)28×40×3、折りたたみ時12×33×3、網の深さ約30網目(mm)約2.5内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません
※縫製の都合上裁断面にチャコペン(ピンク線)の跡があるものがありますが、不良の対象としておりませんのでご了承くださいませ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61022677B-SBO-28
オープン
1,800
1,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする