使いやすいサイズの伸縮魚網 5本組

使いやすいサイズの伸縮魚網 5本組 - あみのエーワン使いやすいサイズの伸縮魚網 5本組 - あみのエーワン使いやすいサイズの伸縮魚網 5本組 - あみのエーワン

追込み捕獲に便利な魚網三角型。
持ち運びやすい!収納しやすい!車での移動ラクラク!軽い!!サイズです。
少し棒が短くなったことで非常に使いやすくなりました。
お子様にもオススメできます。
上部のあみ破れ防止保護カバーはついていません。カバー付ご用命のお客様はフィッシュハンター伸縮ミドル(SB-30MD)でお買い求めくださいませ。

材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム質量(g)約290寸法(cm)27×89(128)×3網目(mm)約2.5深さ(cm)網:25内容量1セット(5本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024400-
オープン
8,000
8,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする