iPhone 15 iPhone14 耐衝撃ラウンドソフトケース ストラップホール付 TPU

iPhone 15 iPhone14 耐衝撃ラウンドソフトケース ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT iPhone 15 iPhone14 耐衝撃ラウンドソフトケース ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT iPhone 15 iPhone14 耐衝撃ラウンドソフトケース ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT iPhone 15 iPhone14 耐衝撃ラウンドソフトケース ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT iPhone 15 iPhone14 耐衝撃ラウンドソフトケース ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT iPhone 15 iPhone14 耐衝撃ラウンドソフトケース ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT iPhone 15 iPhone14 耐衝撃ラウンドソフトケース ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT

【耐衝撃】 上下及び背面がなめらかにラウンドした高透明で柔らかなTPUケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があるため着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属

材質TPU クリア系 タイプケース型 対応機種iPhone 15/iPhone 14 特性耐衝撃・ラウンド 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61034410 LN-IM23CRDCL
1,800
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする