空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
再帰性反射材「ユニチカスパークライト」を使用。車のヘッドライトに反射し、暗がりでの視認性を高めて、安全をサポート。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
色蛍光オレンジ
素材表:ラスパー ポリエステル94%・綿5%・複合繊維(ポリエステル)1%/裏:タフタ ポリエステル100%
内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。