空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス

再帰性反射材「ユニチカスパークライト」を使用。車のヘッドライトに反射し、暗がりでの視認性を高めて、安全をサポート。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) 蛍光オレンジ 素材表:ラスパー ポリエステル94%・綿5%・複合繊維(ポリエステル)1%/裏:タフタ ポリエステル100% 内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61041690 KF92061-KS035 3L 132 68 88
34,800
33,980
37,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
61041699 KF92061-KS035 4L 140 68 87
34,800
33,980
37,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
61041708 KF92061-KS035 5L 148 68 88
34,800
33,980
37,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
61041717 KF92061-KS035 6L 156 68 89
34,800
33,980
37,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
61041656 KF92061-KS035 M 116 62 79
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61041665 KF92061-KS035 L 120 64 82
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61041674 KF92061-KS035 LL 124 66 85
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする