空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス

仕事でもプライベートでも着られるモダンなデザイン。ソフトに反射する背中に施したリフレクターテープ。両胸止水ファスナーデザイン。風を逃さない小さめのアームホール。立ち襟仕様、ケーブルホール付き両胸ポケット、風気路メッシュ、左内側バッテリーポケット、ケーブルホール付き両脇ポケット、背中に保冷剤メッシュポケット、左裾シリコンネーム、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) 素材ドビーポリエステル100% 内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61072648 KF92122-KS035 20キャメル M 116 45 66
22,700
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
61072657 KF92122-KS035 20キャメル L 120 47 68
22,700
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
61072666 KF92122-KS035 20キャメル LL 124 49 70
22,700
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
61072675 KF92122-KS035 20キャメル 3L 132 51 72
22,700
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
61072727 KF92122-KS035 33ネイビー LL 124 49 70
22,700
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
61072736 KF92122-KS035 33ネイビー 3L 132 51 72
22,700
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
61072788 KF92122-KS035 89グレー LL 124 49 70
22,700
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
61072797 KF92122-KS035 89グレー 3L 132 51 72
22,700
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
61072684 KF92122-KS035 20キャメル 4L 140 53 72
22,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61072700 KF92122-KS035 20キャメル 5L 148 55 72
22,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61072709 KF92122-KS035 33ネイビー M 116 45 66
22,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61072718 KF92122-KS035 33ネイビー L 120 47 68
22,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61072745 KF92122-KS035 33ネイビー 4L 140 53 72
22,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61072754 KF92122-KS035 33ネイビー 5L 148 55 72
22,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61072770 KF92122-KS035 89グレー M 116 45 66
22,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61072779 KF92122-KS035 89グレー L 120 47 68
22,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61072806 KF92122-KS035 89グレー 4L 140 53 72
22,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61072815 KF92122-KS035 89グレー 5L 148 55 72
22,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする