空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス

レジャーにもワークにもオススメの脇ファンベスト。フロントファスナー部分はオシャレなオレンジライン入り。スマホ等の収納に便利な左胸ファスナーポケット。ファン取付位置は脇部分で運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 素材タフタ(ポリエステル100%) 材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属) 内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60998956 KF92342-KS034 ネイビー L 116 46 69
21,780
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60998965 KF92342-KS034 ネイビー LL 120 48 71
21,780
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60998974 KF92342-KS034 ネイビー 3L 128 50 73
21,780
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60999017 KF92342-KS034 ブルー L 116 46 69
21,780
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60999026 KF92342-KS034 ブルー LL 120 48 71
21,780
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60999035 KF92342-KS034 ブルー 3L 128 50 73
21,780
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60999078 KF92342-KS034 シルバー L 116 46 69
21,780
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60999087 KF92342-KS034 シルバー LL 120 48 71
21,780
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60999096 KF92342-KS034 シルバー 3L 128 50 73
21,780
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60998947 KF92342-KS034 ネイビー M 112 44 67
21,780
 
 
取扱い終了

返品不可
60998990 KF92342-KS034 ネイビー 4L 136 52 73
21,780
 
 
取扱い終了

返品不可
60998999 KF92342-KS034 ネイビー 5L 144 54 73
21,780
 
 
取扱い終了

返品不可
60999008 KF92342-KS034 ブルー M 112 44 67
21,780
 
 
取扱い終了

返品不可
60999044 KF92342-KS034 ブルー 4L 136 52 73
21,780
 
 
取扱い終了

返品不可
60999060 KF92342-KS034 ブルー 5L 144 54 73
21,780
 
 
取扱い終了

返品不可
60999069 KF92342-KS034 シルバー M 112 44 67
21,780
 
 
取扱い終了

返品不可
60999105 KF92342-KS034 シルバー 4L 136 52 73
21,780
 
 
取扱い終了

返品不可
60999114 KF92342-KS034 シルバー 5L 144 54 73
21,780
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする