曜日別特売

4K映像対応 HDMI信号同軸延長器・送信器

4K映像対応 HDMI信号同軸延長器・送信器 - イメージニクス

4K HDMIに対応したHDMI分配出力機能付きのHDMI同軸伝送用送信器
入力HDMI信号の分配出力付きのHDMI信号同軸延長用(IMG.Link)送信器です。同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長する4K版IMG.Linkに対応。HDMI 2.0 / HDCP 2.2 の4K@60の444カラー映像伝送に対応。
イメージニクス社製CRO-URS2Aなどと組み合わせて使用します。

仕様
●アナログ音声信号:<音声入力>-10 dBu 約47 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子×2(エンベデット設定時)、<音声出力>-10 dBu ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子×2(デエンベデット設定時)、<共通仕様>音声周波数特性 :20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB
音声S/N比 :80 dB 以上 (1 kHzのA特性)、音声クロストーク、音声歪率 :80 dB 以上、0.03 % 以下、最大音声入出力レベル :+10 dBu (HDMI音声 0 dBFS時)、音声サンプリング :24 bit 48 kHz リニアPCM方式●入力信号部:TMDS信号(デジタルRGB,YPbPr(444,422,420)) HDMI-Aコネクタ1系統(HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可)。HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号。ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz かつ、水平周波数 15 kHz ~ 200 kHz かつ、垂直周波数 23 Hz ~ 240 Hzの範囲内の、水平アクティブ画素 640 ~ 4,096、垂直アクティブライン 480 ~ 2,160までの映像信号に自動対応(D1~D5(FHD)相当, 4KのHDMI信号および、640 × 480 @ 60 ~ 4,096 × 2,160 @ 60の一般的なPC解像度信号に自動対応)●出力信号部:<IMG.Link>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω 2分配 BNCx2。オリジナル再エンコード後の映像ビットレート約2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)。オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.Link Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)、IMG.Link Rev1規格(従来メーカー規格)、<HDMI>映像入力(HDMI(DVI) INPUT)のアクティブスルー分配出力 (※ダウンコンバート無しのスルーアウト出力)●同軸伝送距離:L-7CHD:210m、 L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V: 30m( 設置環境等により距離が短くなる場合があります)
付属品AC 100V 27VA 50Hz ・ 60Hz 国内専用ロック付きACアダプタ 1台 (5 V 2.3A 出力) 、HDMIコネクタ抜け止め金具(CL-1) 2個質量(g)約550電源(V)DC5/1.5A消費電力(W)7.5(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【EDIDエミュレーション機能】HDMI分配出力またはIMG.Link受信器(OUT-1端子)から送られてくる表示機器のEDIDデータを使用。または15種の本器内蔵の解像度データを選択使用。【その他】入出力HDMI信号状態および各IMG.Link出力端子のリンク状態を、各2色発光LEDで表示、内蔵テストパターン・トーン発生機能(受信器との協調処理)、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能(受信器との協調処理)、ロングリーチ動作動作設定機能(IMG.Link Rev2伝送時)、4K ⇒ FHDダウンコン後のIMG.Link伝送機能(従来型IMG.Link Rev1動作時のみ)、ほか。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61281607CRO-U112TX
88,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする